MILWAUKEE - ALICATE BOCA LARGA 213MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48226101
Ref.Sonepar
513796
EAN
0045242342211
Alicate de boca larga Alicates mandíbula larga, especialmente adecuados para agarrar, doblar y ajustar en zonas de difícil acceso Corta cables. Corta hasta 2.5mm Escariador. Elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas Saca clavos: alta fuerza de agarre y palanca
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE