MILWAUKEE - ALICATE CORTE DIAGONAL HEAVY DUTY VDE 200MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464570
Ref.Sonepar
652890
EAN
4058546225155
VDE Alicate Heavy Duty de corte diagonal Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900). Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40º Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales más duros Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un mayor efecto palanca
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE