MILWAUKEE - ALICATE HEAVY DUTY 2 240MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48226100
Ref.Sonepar
103764
EAN
0045242342228
Alicates Heavy Duty Para todo tipo de aplicaciones de agarre y corte Diseño de efecto palanca. Empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca Escariador. Elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas Saca clavos. Alta fuerza de agarre y palanca
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE