MILWAUKEE - AMOLADORA 800W AG800-115 EDSET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933451281
Ref.Sonepar
197915
EAN
4002395170777
Amoladora angular de 800W Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de peso para facilitar su uso prolongado Diseño compacto y delgado con buen agarre, con un diámetro de solo 194mm para un agarre más cómodo Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión Arranque suave para comienzo preciso
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE