MILWAUKEE - AMOLADORA ANGULAR 2200 W AG22-230DMS-DSET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933440292
Ref.Sonepar
621311
EAN
4002395000203
Amoladora angular de 2200W de 230mm Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.2Kg para un transporte cómodo Protector de ajuste rápido con llave Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE