MILWAUKEE - AMOLADORA ANGULAR 2400W C AGVKB-24-230EKX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933471464
Ref.Sonepar
514057
EAN
4058546293635
Amoladora angular de 2400W con freno, AVS y protección contra el retroceso Potente amoladora angular de 2400W y de 5.9Kg de peso, ofreciendo un gran rendimiento en todas las aplicaciones Sistema de frenado RAPIDSTOP™: para cualquier accesorio hasta un 50% más rápido que cualquier amoladora sin freno Función de relé de baja tensión que evita el arranque accidental Embrague de seguridad que evita el efecto kickback. AVS y empuñadura antivibración para un agarre más cómodo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE