MILWAUKEE - AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL 125MM 8500 RPM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933478428
Ref.Sonepar
699020
EAN
8499210067958
Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con interruptor de botón Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE