MILWAUKEE - AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ONE KEY DISCO 125MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933478433
Ref.Sonepar
714059
EAN
8499210287332
Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 125mm con freno e interruptor de botón Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta Freno RAPIDSTOP™ para un frenado más rápido del disco Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE