MILWAUKEE - AMOLADORA M18 FUEL¿ SIN E M18FLAG230XPDB-0C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933464114
Ref.Sonepar
751396
EAN
4058546220594
Amoladora angular M18 FUEL™, disco 230mm, freno e interruptor de paleta La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería de acero inoxidable de 42mm El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™ El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para mejorar la protección del usuario Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


