MILWAUKEE - AS2-250ELCP ASPIRADOR SECO-HUMEDO 1200W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933447480
Ref.Sonepar
514008
EAN
4002395006274
Aspirador de polvo clase L de 25l Capacidad del tanque de 25 litros ideal para uso en el lugar de trabajo Motor potente de 1000W con más de 210 mbar de succión, siendo un 10% más eficiente Apagado automático junto con la herramienta eléctrica 2600W de conexión de salida para conectar las herramientas más potentes
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE