MILWAUKEE - ASPIRADOR HUMEDO SECO 12V FUEL 4933478186 M12FVCL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933478186
Ref.Sonepar
585796
EAN
8499212701577
Aspirador húmedo/seco M12 FUEL™ El potente motor M12 FUEL™ con un flujo de aire máximo de 1275l/min y 105mbar proporciona un rendimiento de 18V para aplicaciones de limpieza en seco y en húmedo Con una batería de 6.0Ah, la aspiradora proporciona 14 minutos de autonomía en el modo alto y 26 minutos en el modo bajo. Esta aspiradora es ideal para una rápida limpieza en seco/ húmedo El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras El almacenamiento interno de accesorios y mangueras permite llevar todos los accesorios con la herramienta evitando la pérdida de equipo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE