MILWAUKEE - ASPIRADOR HUMEDO/SECO M18VC2-0

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933464029

Ref.Sonepar

408370

EAN

4058546219741

Aspirador húmedo/seco M18™ Potente motor de 18V con un flujo de aire de 1300 l/min - 80 bares Excelente poder de succión tanto en aplicaciones de limpiezas en húmedo o seco Filtro HEPA capaz de capturar 99.97% de las partículas en el aire con menos de 0,03 micras Hasta 30 minutos de autonomía con una batería de M18™ 9.0Ah Accesorio interno y almacenaje de la manguera que permite que todos los accesorios se transporte dentro de la máquina, evitando su pérdida

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE