MILWAUKEE - ATORN 12 V 2,0 AH LITIO M12BD-202C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441900
Ref.Sonepar
183708
EAN
4002395002559
Atornillador sub compacto M12™ Atornillador subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 175mm de largo, ideal para trabajar en espacios confinados Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría Portabrocas con fijación hexagonal de ¼″ de cambio rápido con una mano Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE