MILWAUKEE - ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO FUEL 18V SIN ESCOBILLA - 4933459199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933459199
Ref.Sonepar
731609
EAN
4002395289943
Atornillador cartón-yeso autoalimentado M18 FUEL™ Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de potencia El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE