MILWAUKEE - ATORNILLADOR DE IMPACTO 1 M12FQID-202X - 4933464973

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933464973

Ref.Sonepar

408380

EAN

4058546229184

Atornillador de impacto M12 FUEL™ SURGE™ de ¼″ hex El atornillador de impacto M12 FUEL™ SURGE™ ¼″ hex es el más silencioso en la gama de 12V de MILWAUKEE®, proporcionando tan solo 76dB(A) de ruido en aplicaciones de atornillado en madera Tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto entre componentes metálicos dentro de la herramienta, proporcionando un funcionamiento más suave y silencioso, y una mayor durabilidad que un atornillador de impacto convencional El sistema DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario seleccionar entre 4 modos de velocidad y par diferentes para una mayor versatilidad El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 0 - 3200rpm con suministro de par constante para un atornillado más rápido

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE