MILWAUKEE - BATERÍA M18 4.0AH M18B4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 18 V
Capacidad - 4 Ah
Modelo - Iones de litio
Peso - 750 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932430063
Ref.Sonepar
132011
EAN
4002395377244
Tensión nominal:
18 V
Capacidad:
4 Ah
Modelo:
Iones de litio
Peso:
750 g
Batería M18™ 4.0Ah Sofisticada electrónica: Inteligencia MILWAUKEE® REDLINK™ Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos Sistema de control de temperatura - Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


