MILWAUKEE - BATERIA M28BX LI.LON 28V-3,0AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 28 V
Capacidad - 3 Ah
Modelo - Iones de litio
Peso - 990 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932352732
Ref.Sonepar
123353
EAN
4002395373901
Tensión nominal:
28 V
Capacidad:
3 Ah
Modelo:
Iones de litio
Peso:
990 g
Batería M28™ 3.0Ah
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


