MILWAUKEE - BROCA DIAMANTADA M14 20MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932478277
Ref.Sonepar
799225
EAN
4058546344542
20 mm - M14 Las brocas de diamante continuo, han sido desarrolladas para perforar en materiales de alta dureza como porcelana, gres, baldosas, piedras naturales, fundición o fibra de vidrio, donde es muy dificil trabajar con brocas convencionales. Estas brocas garantizan un excelente rendimiento y durabilidad aún en materiales muy duros Perforación sin necesidad de ser refrigeradas con agua Anclaje M14, para anclar directamente en miniamoladoras Agujeros limpios y sin descantillados ni roturas
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE