MILWAUKEE - BROCA ESCALONADA 6 A 40,5MM - PASO DE 2 Y 3MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48899340
Ref.Sonepar
408178
EAN
393348899340
6 - 40.5mm Las brocas escalonadas son ideales para perforar en los siguientes materiales: Chapas de metal ferroso y no ferroso, perfiles, tubos, cobre, bronce, aluminio, Inox y plásticos. Hasta 4mm de grosor. Para una mayor durabilidad recomendamos trabajar con refrigerante Usuarios: Electricistas: perforar en cajas de empalmes, paneles, etc., para el paso e instalación de cables. Fontaneros y climatización: agujeros de acceso para el montaje de tubos. Metalistas: ampliación o variación de diámetros de agujeros. Automoción: agujeros para cableados de telefonía, antena o paso de cableados. Mantenimientos y reparación: ampliación de agujeros Ventajas de las brocas escalonadas vs. brocas convencionales: Una sóla broca con varios diámetros - ¡Llevas más en menos!. La mejor opción para agrandar agujeros existentes. Mayor duración que una broca, gracias a su eje más reforzado. Más precisa y con menos efecto "patinado" - Perfora con solo tocar el material. Agujeros más limpios y sin rebabas. Perfora plástico sin romperlo o astillarlo Ventajas MILWAUKEE®
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


