MILWAUKEE - BROCA SDS-MAX 4 CORTES 40MM LARGO 570MM - 4932352795
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932352795
Ref.Sonepar
408224
EAN
4002395374533
Brocas SDS-Max MX4™ - 4 cortes Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño de protección contra varilla, para trabajar en hormigón armado. Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°. La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado Punta centradora con ángulo de 130°. Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado. Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE