MILWAUKEE - BROCA SDS-PLUS MX4 18X450

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con madera - no

  • Apto para acero - no

  • Apto para acero inoxidable - no

  • Apto para metales no ferrosos/férricos - no

  • Apto para piedras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4932356503

Ref.Sonepar

138093

EAN

4002395320967

Compatible con madera:

no

Apto para acero:

no

Apto para acero inoxidable:

no

Apto para metales no ferrosos/férricos:

no

Apto para piedras:

sí

Apto para hormigón:

sí

Apto para plástico:

no

Brocas SDS-Plus MX4™ - 4 cortes Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE