MILWAUKEE - BROCA SDS-PLUS MX4 (ESTUCHE) 7 PIEZAS(5/6/8 X 110 MM, 6/8/10/12 X 160 MM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932478626
Ref.Sonepar
578181
EAN
4058546348199
Estuche de plástico con 7 brocas SDS-Plus MX4™ Los 4 filos de corte simétricos a 90° garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE