MILWAUKEE - BROCAS SHOCKWAVE HSSS-G TIN 2MM 2UDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48894703
Ref.Sonepar
513821
EAN
474448894703
Brocas para metal SHOCKWAVE™ RED HEX HSS-G Tin Broca con anclaje hexagonal de ¼″ optimizada para atornilladores de impacto El recubrimiento de nitruro de titanio dispensa el calor y hace que la broca sea adecuada para su uso también a alta velocidad QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar. Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil Diseño de la espiral variable, para una eliminación más rápida del material. Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE