MILWAUKEE - C12C CARGADOR M12 IN2

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Tensión de carga - 12...12 V

  • Calidad de la batería - Iones de litio

  • Cargador de baterías de alta velocidad -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4932352000

Ref.Sonepar

124795

EAN

4002395366606

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tensión de carga:

12...12 V

Calidad de la batería:

Iones de litio

Cargador de baterías de alta velocidad:

Cargador M12™ Protección electrónica de la temperatura, optimiza la capacidad de carga en temperaturas extremas alargando la vida de la batería Circuito encapsulado que protege la electrónica frente al polvo, humedad e impactos Indicador de carga progresivo: La luz LED de la batería va indicando el nivel de carga de la batería Cargador para baterías REDLITHIUM™ 3.0Ah / 4.0Ah en 60 minutos / 80 minutos o menos

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE