MILWAUKEE - C12HZ-0 SIERRA SABLE 12 V 1,5 AH - 4933411925
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933411925
Ref.Sonepar
113284
EAN
4002395236367
Sierra de sable sub compacta HACKZALL™ M12™ Sierra sable HACKZALL™ de MILWAUKEE®, con una longitud de 280mm, ideal para trabajo en áreas confinadas Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ que permite el cambio rápido de hoja sin llave Bajo nivel de vibración 10,5 m/s²
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE