MILWAUKEE - C12MT202B MULTIHERRAMIENTA 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441710
Ref.Sonepar
408329
EAN
4002395002009
Multiherramienta sub compacta M12™ Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico Acepta accesorios de la competencia
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE