MILWAUKEE - C12PPC0 CORTADORA DE TUBOS 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 0...50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933416550
Ref.Sonepar
218781
EAN
4002395237203
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
0...50 mm
Cortadora M12™ de tubos PEX sub compacta Máxima presión de corte de 175 kg/cm² Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría Potente mecanismo, corta hasta 50mm de tubo de PEX en 3 segundos Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE