MILWAUKEE - CEPILLO M18, 14000RPM, AN M18BP-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933451113
Ref.Sonepar
731607
EAN
4002395137374
Cepillo M18™ Motor de 4 polos de alto rendimiento MILWAUKEE® que genera 14,000rpm para un acabado óptimo de la superficie Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82mm de ancho
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE