MILWAUKEE - CINCEL PLANO SDS-MAX 600MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cincel
Anchura de cincel - 25 mm
Longitud total - 600 mm
Inserción de herramientas - Registro SDS-max
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932343739
Ref.Sonepar
168882
EAN
4002395317554
Modelo:
Cincel
Anchura de cincel:
25 mm
Longitud total:
600 mm
Inserción de herramientas:
Registro SDS-max
SDS-Max Cincel Ideal para derribos o "cortar" hormigón, así como para trabajos de demolición.
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


