MILWAUKEE - CIZALLA 355MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464827
Ref.Sonepar
871876
EAN
4058546227722
Cizalla de 355mm Cuchillas de acero forjado con un filo de corte axial endurecido y resistente Empuñaduras ergonómicas y muy cómodas para un uso repetitivo Ajuste de la cuchilla por tornillo, para asegurar un óptimo rendimiento y mayor duración Orificios en la empuñadura para poder colgar
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE