MILWAUKEE - CIZALLA 610MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464826
Ref.Sonepar
513956
EAN
4058546227715
Cizalla de 610mm Cuchillas de acero forjado con un filo de corte axial endurecido y resistente Empuñaduras ergonómicas y muy cómodas para un uso repetitivo Ajuste de la cuchilla por tornillo, para asegurar un óptimo rendimiento y mayor duración Orificios en la empuñadura para poder colgar
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE