MILWAUKEE - COMPRESOR DE AIRE M18 FUEL¿, CAPACIDAD DEL DEPÓSIT

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933472166

Ref.Sonepar

802447

EAN

4058546325626

Compresor de aire M18 FUEL™ El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la presión de aire máxima de 9,31bar y 48l/m en 2,8bar, por lo que ofrece el rendimiento suficiente para los clavos y grapas más comunes Con solo 68 dB(A) es uno de los compresores a batería más silenciosos del mercado, lo que permite un ambiente de trabajo más cómodo en el lugar de trabajo Con 14kg de peso y equipado con dos asas de transporte permite que el compresor se transporte fácilmente hacia y desde el lugar de trabajo Excelente productividad con un tiempo de ejecución de 1600 clavos 18G con una batería M18™ 12.0Ah

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE