MILWAUKEE - COR.METAL DURO PARA INOX 16MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932479033
Ref.Sonepar
854336
EAN
4058546363239
Corona metal duro para INOX La tecnología de dientes Carbide proporciona el mejor rendimiento, velocidad y hasta 10 veces más vida útil que las coronas bimetálicas estándar. Los dientes también se pueden volver a afilar Profundidad de corte extra profunda de 25mm para taladrar en chapas y tuberías El diseño de una pieza sólida, reduce el tambaleo y la vibración para una perforación precisa El collar de tope de seguridad evita la perforación excesiva para mayor seguridad
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE