MILWAUKEE - CORONA BIMETÁLICA HOLE DOZER 76MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49560173
Ref.Sonepar
103752
EAN
45242193332
Coronas Hole Dozer™ ¡Cortan de verdad! Diseño de última tecnología para una máxima productividad Diseño de los dientes - El diseño variable de 4⁄6 dientes por pulgada con un ángulo positivo de 10° ofrece las siguientes ventajas: Corte más rápido y agresivo. Disipación mejorada del calor durante el corte garantiza que los dientes permanezcan afilados más tiempo. Gargantas más profundas y curvadas, permiten una mejor evacuación y previenen la obturación y sobrecalentamiento. El ángulo con forma especial de los dientes tiende a engancharse menos en materiales finos. Los dientes están dispuestos de forma alterna para minimizar los atascos y el rozamiento. Requiere menos presión de alimentación – Se consigue gracias a la combinación de la geometría agresiva de los dientes y la buena evacuación de la viruta, que permite aplicar menos fuerza durante el taladrado Material de los dientes - El acero rápido premium tipo Matrix II, se utiliza en la zona dentada de la sierra de corona. El acero Matrix II contiene un 8% de cobalto, lo que permite que el diente mantenga la dureza original, incluso con altas temperaturas cuando se trabaja en metal. Construcción bimetálica – Dientes de acero rápido soldados por láser en un cuerpo de aleación de acero. Los dientes se templan después al vacío hasta alcanzar una dureza de 65HRC, a una temperatura de 600°C, para lograr la máxima durabilidad. Debido a la alta resistencia al desgaste del acero Matrix II, estas sierras de corona son ideales para trabajos difíciles en acero inoxidable y aceros resistentes a los ácidos, así como materiales más blandos como la madera Cuerpo de la corona - El cuerpo de acero tiene un grosor de 1,27mm y es rígido para conservar su forma, pero también tiene cierta elasticidad. Profundidad de corte efectiva de 41mm
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


