MILWAUKEE - CORONA DE IMPACTO SCHOCKWAVE 32MM - 49569825
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49569825
Ref.Sonepar
298705
EAN
0045242321131
Coronas de impacto SHOCKWAVE™ 8 TPI para agujeros sin rebabas y entrada rápida y suave en el material Pared fina de 0,6mm, para una menor resistencia y 40% más rápida Diente optimizado para trabajar con chapas finas Anclaje universal Hex ¼″, compatible con los atornilladores de impacto
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE