MILWAUKEE - CORONA MULTIMATERIAL BIGHAWG¿ 117MM - 4932464936
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464936
Ref.Sonepar
836671
EAN
4058546228811
Corona multimaterial BIG HAWG™ de 117mm Las coronas multimaterial BIG HAWG™, son ideales para electricistas, carpinteros, montadores de cocina, climatización y fontanería Diseñada para una amplia variedad de materiales: Ladrillos* - adecuado para ambos tipos, macizos y huecos Bloques de hormigón aireado* - bloques aligerados y macizos
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE