MILWAUKEE - CORONA PIRAMIDAL 4 - 12 MM PASO DE 1MM VÁSTADO DE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48899261
Ref.Sonepar
408175
EAN
393348899261
4 - 12mm paso de 1mm Las brocas escalonadas SHOCKWAVE™ Impact Duty™, están diseñadas para trabajar con atornilladores de impacto. El anclaje hexagonal de ¼″ esta diseñado con una zona de absorción de impacto que reduce las roturas, aumentando la durabilidad Recubrimiento de nitruro de titanio y aluminio (TiAlN) que aumenta su vida útil en 5 veces 2 filos de corte, optimizados para trabajar con impacto y disminuir los atascos o golpes al perforar Punta de centrado rápido, que evita que patine y perfora rápidamente. Genera menos temperatura y consigue aumentar la vida de la punta
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE