MILWAUKEE - CORTATUBOS CU 16 - 67 MM - 48229253
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48229253
Ref.Sonepar
513812
EAN
474448229253
Cortatubos HD hasta 67mm Los cortatubos de MILWAUKEE® están diseñados para realizar cortes rectos y limpios El diseño con 4 rodillos nos permite hacer cortes precisos evitando el "roscado" (que no corte por la misma línea) Rodillos cromados para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión Mecanismo de ajuste extremadamente suave
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE