MILWAUKEE - CORTATUBOS MINI CU 3 - 28 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48229251
Ref.Sonepar
513810
EAN
474448229251
Cortatubos mini hasta 28mm Mecanismo de ajuste patentado Rodillos cromados para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión Puño de ajuste de fácil agarre, permite un ajuste más rápido y fácil con una sola mano Diseño compacto para cortar tubos en espacios reducidos
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE