MILWAUKEE - CÚTER 18MM CON RUEDA DE BLOQUEO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48221961
Ref.Sonepar
273492
EAN
0045242296798
Cúter de 18mm Bloqueo por rosca metálica en los cúters de 18 y 25mm, para una máxima durabilidad y mayor vida Bloqueo de doble rosca para más seguridad y rápidez Botón autoblocante el cúter de 9mm para un rápido ajuste de la hoja Corta segmentos con clip en la misma herramienta
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE