MILWAUKEE - CUTER 25MM CON RUEDA BLOQUEO - 48221962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48221962
Ref.Sonepar
207584
EAN
045242296828
Cúter de 25mm Bloqueo por rosca metálica en los cúters de 18 y 25mm, para una máxima durabilidad y mayor vida Bloqueo de doble rosca para más seguridad y rápidez Botón autoblocante el cúter de 9mm para un rápido ajuste de la hoja Corta segmentos con clip en la misma herramienta
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE