MILWAUKEE - DESTONILLADOR PARA VASOS 10 MM.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48222536
Ref.Sonepar
175560
EAN
0045242294473
Hollowcore 10mm Hollowcore™: profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o fijaciones Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta diferentes cabezas de fijaciones. Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE