MILWAUKEE - DESTORNILLADOR VDE SL 0,5X3X100 MM 1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464035
Ref.Sonepar
250524
EAN
4058546219802
Plana 0.5 x 3 x 100 Testado por el Instituto VDE a 10.000V y garantizado a 1.000V Acero de primera calidad con molibdeno y vanadio para mayor flexibilidad y vida útil Punta con fresado CNC para alta precisión y mejor ajuste. Reduce el patinado de la punta Fosfato negro en la punta para agarre y resistencia a la corrosión
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE