MILWAUKEE - DISCO ABRASIVO DE 76MM (5UD)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464717
Ref.Sonepar
274579
EAN
4058546226626
SCS 41 / 76 Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros. Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce Mayor rendimiento. +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete. Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE