MILWAUKEE - DISCO DE DIAMANTE BORDE CONTINUO REF.4932464715
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464715
Ref.Sonepar
513953
EAN
4058546226602
Diámetro de taladro:
1 mm
DHTS 76 Discos Turbo con cuerpo extra-fino (DHTS 115 = 1,7mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8mm), para cortes rápidos, precisos y sin descantillar en materiales finos como granito, losas de mármol y azulejos (tipo: porcelana, gres, cerámica) Debido a la calidad de estos discos, son adecuados también para cortar la mayor parte de los materiales de construcción
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


