MILWAUKEE - DISCO ROZADORA AUDD 115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932399823
Ref.Sonepar
631453
EAN
4002395364787
Diámetro de taladro:
1 mm
AUDD 115 Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción Disco universal para diferentes materiales Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad Segmentos de 10mm de altura para más duración
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE