MILWAUKEE - DISCOS PRO+ DE CORTE 3MM - SC 41?/?125MM (PEDIR EN

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - DISCOS PRO+ DE CORTE 3MM - SC 41?/?125MM (PEDIR EN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de taladro - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4932451492

Ref.Sonepar

814942

EAN

4002395161331

Diámetro de taladro:

1 mm

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE