MILWAUKEE - ESTUCHE DE FRESAS DE CORTE HSS, 14 / 16 / 18 / 20 - 4932372533

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - ESTUCHE DE FRESAS DE CORTE HSS, 14 / 16 / 18 / 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4932372533

Ref.Sonepar

840677

EAN

4002395345236

Estuche de plástico con 6 Fresas HSS Weldon de 19mm, 30mm de profundidad y pin eyector 100% más rápida - Ahorro de tiempo y velocidad gracias a las siguientes características. Primero, el principio del corte anular -el corte perimetral al agujerear con broca, que debe cortar la totalidad de la superficie hasta llegar al diámetro deseado. Segundo, la ventaja de tener 2 ángulos agresivos de corte, ayuda a una entrada más rápida y una menor resistencia. 30% más productiva - Debido a que la fresa solo corta el material desde la periferia del agujero. Se requiere menos potencia por parte de la máquina. Cuanto mayor sea el diámetro de perforación mayor es el ahorro de energía. Durabilidad - El corte con fresa es más rápido y no requiere tanta presión como las brocas, traduciéndose a más agujeros entre afilados. El grosor del cuerpo de 6mm y un diseño de geometría especial, ofrece una mayor estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de rotura por sobre esfuerzo. Paredes en HSS más anchas para una mayor duración y resistencia.

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE