MILWAUKEE - EXTENSIÓN 250 MM - 1/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932480353
Ref.Sonepar
870247
EAN
8499212808498
Extensión 250mm - ½″ La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste Diseño con esfera retenedora para poder sujetar mejor los vasos Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE