MILWAUKEE - EXTENSIÓN SDS-MAX 450MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932343670
Ref.Sonepar
136584
EAN
4002395315949
SDS-Max Vario System Sistema flexible: podemos aumentar la longitud, acoplando extensiones y combinando con coronas y/o brocas rompedoras. Recomendamos como máximo 3 extensiones Ahorro: con las mismas extensiones, tan solo necesitamos cambiar las brocas o coronas Recomendadas para martillos de más de 8kg Cabeza rompedora Vario, suministrada con tornillo
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE